Plastpõhjaga tööriistakott
Tööriistakott
TÖÖRIISTAKOTT PLASTK PÕHI 450X315X340MM
Toote nr 0715930251
EAN 4061975594396
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
Tugev kott tööriistade transportimiseks
Rohkelt hoiuruumi
- 1 tõmblukuga välistasku
- 1 aaskinnitusega tasku akulaadijale
- 2 välistaskut akudele
- 5 lisa välistaskut
- 3 sisetaskut akudele
Maksimaalne kaitse
Stabiilne veekindel plastpõhi
Märkus
Pildil olevad masinad, akud ja akulaadija ei kuulu tarnekomplekti.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus x laius x kõrgus | 450 x 315 x 340 mm |
Laius x sügavus x kõrgus (välismõõde) | 315 x 300 x 340 mm |
Materjal | Polüester |
Värv | Must, Hall |
Kandevõime max | 20 kg |
Toote kaal (ühiku kohta) | 2900,000 g |