Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastpõhjaga tööriistakott

Plastaluse ja õlarihmaga tööriistakott
TÖÖRIISTAKOTT PLASTIK PÕHI 440X250X340MM

Toote nr 0715930223

EAN 4058794055511

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastpõhjaga tööriistakott

Toote nr 0715930223

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev kott tõmbluku ja plastist veekindla põhjaga.
  • Õlarihma saab kergesti eemaldada ja kasutada tööriistavööna.

  • Väljas ja sees polüestrist sisestustaskud

  • Välisküljel olev kummipael pliiatsitele ja väikestele kruvikeerajatele

  • Mugav nahast kandesang

  • Valmistatud kõrgekvaliteedilisest polüestrist (1680 denier)
Märkus

Pildil olevad tööriistad ei kuulu komplekti.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus x laius x kõrgus

440 x 250 x 340 mm

Materjal

Polüester

Värv

Must, Hall

Kandevõime max

12 kg

Toote kaal (ühiku kohta)

1980,500 g

Õlarihma min/max pikkus

850-1400 mm

Õlarihma min pikkus

850 mm

Õlarihma max pikkus

1400 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave