Plastneet ümara needinael
Plastikust tõmbeneet ümara needi naeleosaga
PLASTNEET 4,9X15,8
Toote nr 050050011
EAN 4052712116278
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
Korrosioonivabaks neetidega kinnitamiseks neetidega ja mittejuhtivaks ühendusvõimaluseks
- Lihtne paigaldamine plastikust tõmbneetidega
- Korrosioonivaba
- Ei juhi elektrit
- Ei kahjusta värvitud pindu
- Materjal: Needihülss valmistatud PA-st, needi nael valmistatud POM-st, must
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Plastist ääriste, kõlarikatete, armatuurlaudade ja logarite paigaldamiseks sõidukitesse ning kõikide plastosade paigaldamiseks sõiduki salongi.
![]() | |
Min/max puuriava läbimõõt | 5,00-5,10 mm |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 1,50-4,50 mm |
Krae läbimõõt (A) | 4,90 mm |
Hülsi pikkus (B) | 15,80 mm |
Pea läbimõõt (C) | 11,80 mm |
Pea kõrgus (D) | 3,30 mm |
Värv | Must |
Hülsi materjal | Polüamiid |
Südamiku materjal | Polüoksümetüleen |
Sobib sõidukitootjale | Ford |
Vastab originaalvaruosa numbrile | N804189S |
paigalduskoht | Universaalne |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!