Plastlukuga kaabliside KBL1 valmistatud polüamiidist
Plastlukuga kaabliside KBL1 PA
JUHTMESIDE 7.8X750MM VALGE
Toote nr 050218131
EAN 4038898213468
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
Usaldusväärne kaabliside kaablite ja juhtmete kiireks korrastamiseks ning komplekteerimiseks
Pikk, usaldusväärne eluiga
- Kõrge tööstuslik kvaliteet tagab pika ja usaldusväärse kasutusaja nii sise- kui ka välitingimustes kasutamiseks, sõltuvalt versioonist
- Sideme sakiline sisepind tagab lukustuse kindla haarde
- Naturaalset värvi versioonid sobivad kasutamiseks ainult siseruumides, mustad versioonid sobivad UV- ja ilmastikukindluse tõttu ka ajutiseks kasutamiseks välitingimustes
- Mustades kaablisidemetes sisalduv süsiniku lisand aeglustab UV-kiirte mõju materjalile
- Vastupidav aluste, õlide, rasvade ja sõidukikütuste suhtes
Lihtne kasutada
- Saab paigaldada otse käsitsi, täiendavaid tööriistu paigaldamiseks ei ole vaja
Märkus
- Olge kaablisidemete kasutamisel ettevaatlik tugevate mineraalhapete ja/või oksüdeerivate kemikaalidega, eriti kõrgetel temperatuuridel
- Ei ole vastupidav mineraalhapetele ja/või oksüdeerivatele kemikaalidele
- Naturaalne: Siseruumides kasutamiseks
- Must: Ka ajutiseks välistingimustes kasutamiseks tänu süsinikulisandile, mis lükkab edasi UV-kiirte mõju materjalile
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Jaotuskappide valmistamine, paigaldustööd, sõidukiehitus, autotöökojad, töökojad, liftiehitus jne
Materjal | PA 6,6 - Polüamiid |
Värv | Naturaalne |
Laius | 7,8 mm |
Pikkus | 750 mm |
Min/max kimbu läbimõõt | 40-220 mm |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 85 °C |
Min/max töötlemistemperatuur | -10 to 85 °C |
Min tõmbejõud | 534 N |
Silikoonivaba | Jah |
Halogeenivaba | Jah |