Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastlukuga kaabliside KBL1 valmistatud polüamiidist

Plastlukuga kaabliside KBL1 PA
JUHTMESIDE 12.5X1000 MUST

Toote nr 05022022

EAN 4038898213659

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastlukuga kaabliside KBL1 valmistatud polüamiidist

Toote nr 05022022

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Usaldusväärne kaabliside kaablite ja juhtmete kiireks korrastamiseks ning komplekteerimiseks

Pikk, usaldusväärne eluiga


  • Kõrge tööstuslik kvaliteet tagab pika ja usaldusväärse kasutusaja nii sise- kui ka välitingimustes kasutamiseks, sõltuvalt versioonist

  • Sideme sakiline sisepind tagab lukustuse kindla haarde

  • Naturaalset värvi versioonid sobivad kasutamiseks ainult siseruumides, mustad versioonid sobivad UV- ja ilmastikukindluse tõttu ka ajutiseks kasutamiseks välitingimustes

  • Mustades kaablisidemetes sisalduv süsiniku lisand aeglustab UV-kiirte mõju materjalile

  • Vastupidav aluste, õlide, rasvade ja sõidukikütuste suhtes


Lihtne kasutada


  • Saab paigaldada otse käsitsi, täiendavaid tööriistu paigaldamiseks ei ole vaja
Märkus
  • Olge kaablisidemete kasutamisel ettevaatlik tugevate mineraalhapete ja/või oksüdeerivate kemikaalidega, eriti kõrgetel temperatuuridel

  • Ei ole vastupidav mineraalhapetele ja/või oksüdeerivatele kemikaalidele

  • Naturaalne: Siseruumides kasutamiseks

  • Must: Ka ajutiseks välistingimustes kasutamiseks tänu süsinikulisandile, mis lükkab edasi UV-kiirte mõju materjalile
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Jaotuskappide valmistamine, paigaldustööd, sõidukiehitus, autotöökojad, töökojad, liftiehitus jne

Materjal

PA 6,6 - Polüamiid

Värv

Must

Laius

12,5 mm

Pikkus

1000 mm

Min/max kimbu läbimõõt

48-300 mm

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 85 °C

Min/max töötlemistemperatuur

-10 to 85 °C

Min tõmbejõud

1112 N

Silikoonivaba

Jah

Halogeenivaba

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave