Plastlukuga kaabliside
Plastlukuga kaabliside TB
JUHTMESIDE 4.8X304 MUST
Toote nr 0502048305
EAN 4066443103650
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
- Kiireks ja usaldusväärseks paigaldamiseks kaablitele, kaablikomplektidele, voolikutele jne.
- Kasutusmugavust lisavad ümardatud servad, madal pea ja kaablisideme kahanev esioasa
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Jaotuskilpide ehitus, kaablivõrkude rajamine, mootorsõidukite ehitus ja remont, liftide ehitus jne
Naturaalne: siseruumides kasutamiseks
Must: UV- ja ilmastikukindel
Materjal | PA 6.6 V-2 |
Värv | Must |
Laius | 4,8 mm |
Pikkus | 304 mm |
Min/max kimbu läbimõõt | 3,17-76 mm |
Temperatuurikindlus min/max | -45 to 85 °C |
Ultraviolettkindlus | Jah |
Halogeenivaba | Jah |
Tuleohtlik | Isekustuv vastavalt UL94 V2 |