Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastlukuga kaabliside

Plastlukuga kaabliside TB
JUHTMESIDE 12.6X546 MUST PL.LUKK

Toote nr 9500010108

EAN 4066443121289

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastlukuga kaabliside

Toote nr 9500010108

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kiireks ja usaldusväärseks paigaldamiseks kaablitele, kaablikomplektidele, voolikutele jne.

  • Kasutusmugavust lisavad ümardatud servad, madal pea ja kaablisideme kahanev esioasa
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Jaotuskilpide ehitus, kaablivõrkude rajamine, mootorsõidukite ehitus ja remont, liftide ehitus jne


Naturaalne: siseruumides kasutamiseks


Must: UV- ja ilmastikukindel

Materjal

PA 6.6 V-2

Värv

Must

Laius

13,3 mm

Pikkus

546 mm

Min/max kimbu läbimõõt

7-140 mm

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 85 °C

Ultraviolettkindlus

Jah

Halogeenivaba

Jah

Tuleohtlik

Isekustuv vastavalt UL94 V2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave