Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastlukuga juhtmesidemed Thomas & Betts Ty-Fast

Plastlukuga juhtmeside TB Ty-Fast
JUHTMESIDE 4.8X366 VALGE

Toote nr 0502048366

EAN 4066443103667

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastlukuga juhtmesidemed Thomas & Betts Ty-Fast

Toote nr 0502048366

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kiireks ja usaldusväärseks paigaldamiseks kaablitele, kaablikomplektidele, voolikutele jne.

  • Kasutusmugavust lisavad ümardatud servad, madal pea ja kaablisideme kahanev esioasa
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Jaotuskilpide ehitus, kaablivõrkude rajamine, mootorsõidukite ehitus ja remont, liftide ehitus jne


Naturaalne: siseruumides kasutamiseks


Must: UV- ja ilmastikukindel

Materjal

PA 6.6 V-2

Värv

Valge

Laius

4,8 mm

Pikkus

366 mm

Min/max kimbu läbimõõt

15-102 mm

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 85 °C

Ultraviolettkindlus

Ei

Halogeenivaba

Jah

Tuleohtlik

Isekustuv vastavalt UL94 V2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave