Plastlukuga juhtmeside KBL1
JUHTMESIDE 4.8X360MM VALGE
Toote nr 050216
EAN 4011231434157
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Usaldusväärne juhtmeside kaablite ja juhtmete kiireks korrastamiseks ning komplekteerimiseks
Pikk, usaldusväärne eluiga
- Kõrge tööstuslik kvaliteet tagab pika ja usaldusväärse kasutusaja nii sise- kui ka välitingimustes kasutamiseks, sõltuvalt versioonist
- Sideme sakiline sisepind tagab lukustuse kindla haarde
- Naturaalse värviga variandid on ainult siseruumides kasutamiseks
- Mustades kaablisidemetes sisalduv süsinik aeglustab UV-kiirte mõju materjalile
- Vastupidav aluste, õlide, rasvade ja sõidukikütuste suhtes
Lihtne käsitseda
- Saab käsitsi paigaldada. Täiendavaid paigaldustööriistu ei ole vaja
Märkus
- Olge kaablisidemete kasutamisel ettevaatlik tugevate mineraalhapete ja/või oksüdeerivate kemikaalidega, eriti kõrgetel temperatuuridel
- Ei ole vastupidav mineraalhapetele ja/või oksüdeerivatele kemikaalidele
- Naturaalne: Siseruumides kasutamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Jaotuskappide valmistamine, paigaldustööd, sõidukiehitus, autotöökojad, töökojad, liftiehitus jne
Materjal | PA 6,6 - Polüamiid |
Värv | Naturaalne |
Laius | 4,8 mm |
Pikkus | 360 mm |
Min/max kimbu läbimõõt | 1,6-100 mm |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 85 °C |
Min/max töötlemistemperatuur | -10 to 85 °C |
Min tõmbejõud | 222 N |
Silikoonivaba | Jah |
Halogeenivaba | Jah |