Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastlehter

Lehter
PLASTIK LEHTER PIKEND.Ø160MM

Toote nr 0891410093

EAN 4053479960333

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastlehter

Toote nr 0891410093

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Happe- ja õlikindel

  • Valmistatud vastupidavast plastist


0891410092
  • Värvus: must

  • Ø 180 mm, filtritud


0891410090, 0891410091 ja 0891410093
  • Värvus: oranž

  • Komplektis eemaldatav kurn
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Vedeliku maht

1,2 l

Kinnitus

Käepidemega

Materjal

HDPE

Toote kaal (ühiku kohta)

184,000 g

Värv

Oranž

Läbimõõt (Ø)

160 mm

Väljavoolutoru pikkus

220 mm

Vastupidavus

Õli, Vesi

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave