Plastkraan DN 60 ühendus
Kraan 20 ja 60 l plastkanistrile
KRAANIGA KORK 20L KANISTRILE
Toote nr 089130203
EAN 4011231824828
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
DN 60 ühendusega 20, 25 ja 60 l plastkanistrile
Kraan muudab vedelike puhta sissevalamise ja väljalaskmise kiireks ja lihtsaks ning võimaldab lühikese aja jooksul doseerida suures koguses vedelikku.
Eelised:
- kiire, lihtne ja puhas doseerimine ilma vulksumiseta
- Kalle võimaldab tilkadel ära voolata, et oleks mugav puhtalt doseerida ka kitsa keermestatud kaelaga pudelitesse
- Sujuvalt liikuv hoob lihtsaks kasutamiseks
- Kiire vool - > 5 l/min
- Vastupidav paljudele kemikaalidele
- Vastab toiduainete töötlemise eeskirjadele
Märkus
Keemiline vastupidavus:
- Meie tooted on erinevate vedelikega kasutamisel suure keemilise vastupidavusega. Siiski ei saa me mõnedes kasutuskohtades tagada täielikku keemilist vastupidavust. Seetõttu soovitame teil enne kasutamist ise katsetada.
- Keemiline vastupidavus ei tähenda, et see toode tagaks täieliku kaitse. Näiteks võib väga madala viskoossuse ja suure voolavusega vedelik põhjustada kraani lekke selle keemilisest vastupidavusest hoolimata.
- Kraanid ei sulge mahuteidsamamoodi nagu vastavad keeratavad korgid, eriti kui neid mahuteid kasutatakse agressiivsete kemikaalide hoidmiseks. Seetõttu ei tohi täidetud mahuteid transportida, kui kraanid on paigaldatud (sest mahutid ei ole siis lekkekindlad).
Tooteteave
Andmelehed(X)
DN nimimõõt | DN 60 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 56,000 g |