Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastkäepidemega tellitav võti

Tellitav võti 2K-käepidemega
TELLITAV MUTRIVÕTI -53MM

Toote nr 071522310

EAN 4065746724258

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastkäepidemega tellitav võti

Toote nr 071522310

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eriti laiad lõuad ja ergonoomiline plastkäepide.

Kasutamiseks kitsastes kohtades.


60% laiem haare võrreldes tavaliste lehtvõtmetega.



Mugav töötada ja käed väsivad vähem eriti suuremate mutrite ja poltide keeramisel


Ergonoomiline plastkäepide

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max haaradevaheline laius (A)

53 mm

Pikkus (L)

264 mm

Pikkus tollides (L)

10 in

Mutrivõtme pea max väline mõõde (B)

96 mm

Lõugade paksus (T)

5,9 mm

Paksus (S)

15,8 mm

Haaratsi asend

22,5 Degree

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave