Plastist trumliga pikendusjuhe, kummikaabel (H05RR-F)
Plastist trumliga pikendusjuhe, kummikaabel H05RR-F
PIKENDUSJUHE 40M H05RR-F 3G2.5
Toote nr 077440 050
EAN 4050641832429
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
- Plastist trumliga pikendusjuhe
- Stabiilse terastorust raami ja isoleeritud ergonoomilise käepidemega
- Pistiku lähedal klamber kaabli trumli külge kinnitamiseks
- Trumli lukustus
- Äärmiselt stabiilne tänu madalale raskuskeskmele
- Pritsmekindel, kolme pistikupesaga
- Ülekuumenemiskaitse
- Pistikupesa tihendusklapp
- Diagnostikasüsteem ja ülekoormuskaitse
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
IP44 lühiajaliseks välistingimustes kasutamiseks.
Kaabli tüüp | H05RR-F3G2.5 mm² |
Kaabli pikkus | 40 m |
Kinnitus | 3 maanduskontaktiga pistikupesa, 16 A, 250 V |
Nominaalvool | 16 A |
Nominaalpinge | 250 V/AC |
IP kaitseklass | IP 44 |
Pikkus x laius x kõrgus | 268 x 225 x 393 mm |
Ülekuumenemise kaitse | Termiline vooluahela katkestaja |