Plastist torukanur
Plastist torukandur
CU TORU KANDUR 20/22
Toote nr 0544900022
EAN 4011231451833
Kinnitus on stabiilne ja seda ei saa välja tõmmata
Messingpuks kinnitusavas
Torude, kaablite ja voolikute lihtne paigaldamine
Elastsed, vetruvad hoidikud
Temperatuurikõikumisest põhjustatud lineaarne paisumine ei mõjuta hoidejõudu
Andmelehed(X)
![]() | |
Suurus | 20, 22 |
Temperatuurikindlus min/max | -30 to 120 °C |
Materjal | PP |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M6 |
Värv | Valge |
Hülsi materjal | Messing |
Sobiv Wicu standardtorule | 15 mm |
Sobiv keermestatud torudele DIN EN 10255, DIN EN 10220 | DN.. 15.. |
Nominaalne läbimõõt | 6 mm |
Max. temperatuurikindlus | 120 °C |
Kõrgus (D) | 37 mm |
Min. temperatuurikindlus | -30 °C |
Alusplaadi laius (A) | 20 mm |
Klambri laius (B) | 30 mm |
Sobiv toru max välisläbimõõdule | 22 mm |
Max kaugus vedrustuspunktide vahel | 0,5 m |
Keerme tüüp | M |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!