Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastist torukanur

Plastist torukandur
CU TORU KANDUR 10

Toote nr 0544900010

EAN 4011231451758

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastist torukanur

Toote nr 0544900010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitus on stabiilne ja seda ei saa välja tõmmata


Messingpuks kinnitusavas



Torude, kaablite ja voolikute lihtne paigaldamine


Elastsed, vetruvad hoidikud



Temperatuurikõikumisest põhjustatud lineaarne paisumine ei mõjuta hoidejõudu

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Suurus

10

Temperatuurikindlus min/max

-30 to 120 °C

Materjal

PP

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M6

Värv

Valge

Hülsi materjal

Messing

Sobiv Wicu standardtorule

6 mm

Sobiv keermestatud torudele DIN EN 10255, DIN EN 10220

DN.. 6..

Nominaalne läbimõõt

6 mm

Sobiv toru välisläbimõõdule

10 mm

Max. temperatuurikindlus

120 °C

Kõrgus (D)

20,5 mm

Min. temperatuurikindlus

-30 °C

Alusplaadi laius (A)

11,5 mm

Klambri laius (B)

17 mm

Max kaugus vedrustuspunktide vahel

1 m

Keerme tüüp

M

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega, tsingitud teras 4,8, (A2K)

DIN976-1 M6 2M KEERMELATT 4.8 ZN