Plastist seinakatted, kihtplast
PP SEINAP. VW CADDY5 UKS L2H1 2970 SD2
Toote nr 0963272216
EAN 4068362370809
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Interior lining provides effective protection of the cargo area to prevent damage to the vehicle wall during transport
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Volkswagen, Ford |
Sobib sõiduki tüübile | Caddy5 L2H1 (from 2020) doors SD2, Transit Connect L2/H1 (from 2023) doors SD2 |
Valmistusaasta | Alates 2020 |
Teljevahe | 2970 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 10,800 kg |