Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastist seinakatted, kihtplast

PP SEINAP. VW CADDY5 UKS L1H1 2755 SD2

Toote nr 0963272214

EAN 4068362370786

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastist seinakatted, kihtplast

Toote nr 0963272214

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Interior lining provides effective protection of the cargo area to prevent damage to the vehicle wall during transport
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Volkswagen, Ford

Sobib sõiduki tüübile

Caddy 5 L1 SD2, Transit Connect L1/H1 (from 2023) doors SD2

Valmistusaasta

Alates 2020

Teljevahe

2755 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

9,000 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave