Plastist seinakatted, kihtplast
PP SEINAP. TRANSIT TAGAV. L2H2 3300
Toote nr 0963272271
EAN 4068362371356
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Interior lining provides effective protection of the cargo area to prevent damage to the vehicle wall during transport
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Ford |
Sobib sõiduki tüübile | Transit Heck L2/H2 (from 2014) doors |
Valmistusaasta | Alates 2014 |
Teljevahe | 3300 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 15,000 kg |