Plastist seinakatted, kihtplast
PP SEINAP. TRAFIC UKS L1H1 3098
Toote nr 0963272295
EAN 4068362371592
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Interior lining provides effective protection of the cargo area to prevent damage to the vehicle wall during transport
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Renault, Fiat, Nissan |
Sobib sõiduki tüübile | Trafic L1/H1 (aastast 2014) uksed, Talento L1/H1 (aastast 2016) uksed, Primastar L1/H1 (from 2021) doors |
Valmistusaasta | Alates 2014 |
Teljevahe | 3098 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 8,800 kg |