Plastist seinakatted, kihtplast
PP SEINAP. MAST.INTERS. ESIV. L2H2 SD2
Toote nr 0963272300
EAN 4068362410000
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Interior lining provides effective protection of the cargo area to prevent damage to the vehicle wall during transport
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Renault, Nissan |
Sobib sõiduki tüübile | Master L2 SD2 esivedu, Interstar L2 SD2 esivedu |
Valmistusaasta | Aastast 2024 |
Teljevahe | 3585 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 17,100 kg |