Plastist seinakatted, kihtplast
PP SEINAP. JUM.EXP.VIV. UKS L2H1 3275
Toote nr 0963272225
EAN 4068362370892
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Interior lining provides effective protection of the cargo area to prevent damage to the vehicle wall during transport
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Citroen, Peugeot, Opel/Vauxhall, Fiat, Toyota, Iveco |
Sobib sõiduki tüübile | Jumpy L2/H1 (alates 2016) uksed, Expert L2/H1 (aastast 2016) uksed, Vivaro Cargo L2/H1 (from 2019) doors, Scudo L2/H1 (from 2022) doors, ProAce L2/H1 (aastast 2016) uksed, Jolly L2/H1 (from 2026) doors |
Valmistusaasta | Alates 2016 |
Teljevahe | 3275 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 9,000 kg |