Plastist seinakatted, kihtplast
PP SEINAP-FORD CUSTOM UKS L2H1 3500 SD2
Toote nr 0963272236
EAN 4068362371004
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Interior lining provides effective protection of the cargo area to prevent damage to the vehicle wall during transport
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Ford |
Sobib sõiduki tüübile | Custom L2/H1 (from 2023) doors SD2 |
Valmistusaasta | Alates 2023 |
Teljevahe | 3500 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 11,500 kg |