Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastist seinakatted, kihtplast

PP SEINAP. DUC.MOV.BOX. L1H2 3000 SD2

Toote nr 0963272282

EAN 4068362371462

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastist seinakatted, kihtplast

Toote nr 0963272282

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Interior lining provides effective protection of the cargo area to prevent damage to the vehicle wall during transport
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Fiat, Citroen, Peugeot, Opel/Vauxhall, Toyota, Iveco

Sobib sõiduki tüübile

Ducato L1/H2 (from 2006) doors SD2, Jumper L1/H2 (from 2006) doors SD2, Boxer L1/H2 (from 2006) doors SD2, Movano L1/H2 (from 2022) doors SD2, ProAce Max L1/H2 (from 2024) doors SD2, Super Jolly L1/H2 (from 2026) doors SD2

Valmistusaasta

Alates 2006

Teljevahe

3000 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

16,000 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave