Plastist otsakork, ümmargune Torudele
Plastist ümmargune otsakork
KORK 42X2MM MUST
Toote nr 0590242
EAN 4024835047234
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
- Ümara kujuga pea
- Kulumis- ja abrasioonikindel
- Pritsmekindel; takistab niiskuse pääsu torukonstruktsioonidesse
Märkus
Kui korke kasutatakse aukude või keermete sulgemiseks, valige otsakatted, mille läbimõõt on suurem kui suletav ava (press-ist).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d1) | 42 mm |
Sobib torule paksusega (t1) | 1 - 2 mm |
Kõrgus (h1) | 16 mm |
Materjal | LDPE |
Värv | Must RAL 9005 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Torud |
Temperatuurikindlus min/max | -50 to 80 °C |