Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastist otsakork, ümmargune Torudele

Plastist ümmargune otsakork
KORK 40X2MM MUST

Toote nr 0590240

EAN 4024835047166

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastist otsakork, ümmargune Torudele

Toote nr 0590240

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Ümara kujuga pea

  • Kulumis- ja abrasioonikindel

  • Pritsmekindel; takistab niiskuse pääsu torukonstruktsioonidesse
Märkus

Kui korke kasutatakse aukude või keermete sulgemiseks, valige otsakatted, mille läbimõõt on suurem kui suletav ava (press-ist).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Välisläbimõõt (d1)

40 mm

Sobib torule paksusega (t1)

1 - 2 mm

Kõrgus (h1)

16 mm

Materjal

LDPE

Värv

Must RAL 9005

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

Torud

Temperatuurikindlus min/max

-50 to 80 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave