Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastist otsakork, ristkülikukujuline Ristkülikukujulistele torudele

Plastist ristkülikukujuline otsakork
KORK 40X20X3MM MUST

Toote nr 0590240203

EAN 4024835047203

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastist otsakork, ristkülikukujuline Ristkülikukujulistele torudele

Toote nr 0590240203

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Nelikantpea kuju

  • Kulumis- ja abrasioonikindel

  • Pritsmekindel; takistab niiskuse pääsu torukonstruktsioonidesse
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (a1)

40 mm

Laius (b1)

20 mm

Sobib torule paksusega (t1)

3 mm

Kõrgus (h1)

18 mm

Materjal

LDPE

Värv

Must RAL 9005

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

Ristkülikukujulised torud

Temperatuurikindlus min/max

-50 to 80 °C

Pikkus x laius (a x b)

40 x 20 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave