Plastist otsakork, kandiline Kandilistele torudele
Plastist ruudukujuline otsakork
KORK 40X40X2MM MUST
Toote nr 059024040
EAN 4024835082419
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
- Nelikantpea kuju
- Kulumis- ja abrasioonikindel
- Pritsmekindel; takistab niiskuse pääsu torukonstruktsioonidesse
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus (a1) | 40 mm |
Sobib torule paksusega (t1) | 1,5 - 2 mm |
Kõrgus (h1) | 19,5 mm |
Materjal | LDPE |
Värv | Jet black RAL 9005 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Nelikanttorud |
Temperatuurikindlus min/max | -50 to 80 °C |