Plastist õlikann
Plastist õlikann
ÕLIKANN 300ML
Toote nr 0695555325
EAN 4011231605717
- Praktiliselt täielik tühjendamine tänu liikuvale imitorule
- Kahesüsteemne kuulkraaniga messingpump
- Pumbaseade võimaldab tilkade mõõdetud väljastamist
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Sisukord | 0,3 l |
Välisläbimõõt max | 85 mm |
Materjal | PE |
Min välisläbimõõt | 68 mm |
Värv | Valge, Läbipaistev |