Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastist distantspuksid Sise-/väliskeermega

Distantspuks plastist sise-/väliskeere
DISTANTSPUKS M4X10MM POLÜAMIID

Toote nr 0968200510
EAN 4011231893381
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastist distantspuksid Sise-/väliskeermega

Toote nr 0968200510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M4

Pikkus (L)

10 mm

Sisekeerme pikkus (c)

7 mm

Väliskeerme pikkus (B)

8 mm

Võtme mõõt (SW)

8 mm

Materjal

PA 6,6 - Polüamiid

Tuleohtlik

Isekustuv vastavalt standardile UL94 HB

Max. temperatuurikindlus

110 °C

Värv

Must

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave