Plastikust raamankur SHARK® UR Tsingitud teras
Plastraami ankur SHARK UR terasest tsingitud
KINNITUSANKUR SHARK-UR 8X120 ETA
Toote nr
5912808405
EAN 4065746280303
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist



Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Plastist raamankur, millel on ulatuslik ETA hinnang müüritise, poorbetooni ja betooni jaoks. Tsingitud terasest süvistatud peaga kruviga
- Kuulub SHARK® UR tooteperekonda, mida on ETA-08/0190 raames testitud rohkem kui 100 ehitusmaterjaliga!
- SHARK® UR 8 ja 10 raamiankruid on testitud ja heaks kiidetud kokku 105 erineva alusmaterjali jaoks. Lisaks betoonile ja poorbetoonile on praeguses kõige põhjalikumas ETA hinnangus arvesse võetud arvukalt telliseid, sealhulgas täispuidust ja perforeeritud tellised, õõnsad kaltsiumsilikaatplokid ja täispuidust kaltsiumsilikaatplokid, täispuidust ja perforeeritud betoonplokid ning õõnsad kergbetoonplokid
- Tänu geniaalsele ankurdusgeomeetriale laienevad „hambad“ neljas suunas ja haarduvad otse alusmaterjali sisse
- Ankurdatakse hõõrdlukustuse kaudu ankruhülsi ja alusmaterjali vahel
- Kvaliteetsest polüamiidist valmistatud ankruhülss
- Kohene kandevõime: ootamine pole vajalik
- Väga tugev pöörlemisvastane lukk
- Suur kandevõime tänu neljas suunas laienemisele
- Parem koormuse ülekandmine tänu ühtlasele, pidevale koormuse ülekandmisele kogu laienduspiirkonnas
- Vasara sisselöögi stopp takistab ankurduse enneaegset paisumist paigaldamise ajal
- Vähem paigaldustöid, kuna ankruhülss ja spetsiaalne kruvi on eelnevalt kokku pandud
- Parem koormuse ülekandmine tahkete ja õõnsate konstruktsioonimaterjalide puhul
- SHARK-UR (tsingitud teras, roostevaba teras): Euroopa tehniline hinnang ETA-08/0190
- Ekspertaruanne tulekindluse hinnangu kohta tulekahju korral
Kasutusala










- SHARK-UR (tsingitud teras, roostevaba teras): Euroopa tehniline hinnang ETA-08/0190
- Ekspertaruanne tulekindluse hinnangu kohta tulekahju korral
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Ankrut võib kasutada Euroopa tehnilise hinnanguga ankruna täiendavates mittekonstruktsioonilistes süsteemides (nt fassaadid, ripplaed jne)
- SHARK UR, SHARK UR F saab kinnitada järgmistesse alusmaterjalidesse: Tavalise raskusega betoonmüüritisseinad (täistellis, lubjaliivaplokid, vertikaalselt perforeeritud tellis, õõnsad silikaatplokid, õõnsad kergbetoonplokid, täistellised ja kergbetoonist plokid, betoontellised) ja autoklaavitud poorbetoon
- Kaks paigaldussügavust määratletud ehitusmaterjalides
- Paigaldustemperatuurid: Alusmaterjali temperatuur: ≥ -20 °C
- Ankruhülsi temperatuur: ≥ 0 °C
- Tsingitud kruvi võib kasutada välitingimustes või märgades ruumides (kui see paigaldatakse ettevaatlikult) tingimusel, et kruvipea ümbrus on kaitstud niiskuse või vihma eest, et niiskus ei saaks ankruvardasse tungida. Püsielastne hermeetik, näiteks art nr 0892075350 kruusakaitse ja põhjakaitsemass 500 ml (nt kinnitamine fassaadikassettide aluskonstruktsioonile)
- Sobib fassaadi, lae ja katuse aluskonstruktsioonide (puidust või terasest), puittalade, puitliistude, metallkonsoolide, metallsiinide, ripplagede, kaablikanalite, nurkklambrite, profiilide, seinakappide, nagide jms kinnitamiseks.
- Kinnitused, mille puhul on vaja tõendada koormustaluvust tulega kokkupuute korral
Juhised
- Puurida perforeeritud ja õõnsate betoonplokkide puurimine pöörleva puuriga (ilma haamrimehhanismita)
- Puurimisjäätmed tuleb puuraugust eemaldada, nt väljapumbaga tootenumber 0903990001
- Imbtrelliga betooni puurimine säästab puuraugu puhastamise vajadust
Ankru läbimõõt | 8 mm |
Ankru pikkus (l) | 120 mm |
Maks kinnituse kõrgus (t fix) | 70 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 8 mm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 8.5 mm |
Tulepüsivuse klass | F30 |
Kruvi läbimõõt | 6 mm |
Kruvi pikkus | 125 mm |
Kruvi materjal | Teras |
Sisemine ketas | AW30 |
Kruvi pind | A2K |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Puurimisava sügavus (h 0) | 80 mm |
Puurimisava sügavus (h 1) | 60 mm |
Min/max kinnitusdetaili kõrgus (t fix) | 50-70 mm |
Heakskiit | ETA-08/0190 |
Müüritis4): ETA-08/0190, ankrud üleliigsesse mittekonstruktsioonilises süsteemis (temperatuurivahemikud 50°C2)/80°C3). Muude kivitüüpide, töötlemata tiheduse, minimaalse survetugevuse või temperatuurivahemike kohta vt tüübikinnitust ETA-08/0190 | ||||
Aluse materjal | Telliste formaat [mm] | Toortihedusklass [kg/dm3] | Minimaalne survetugevus [N/mm2] | Fperm [kN]5) (üksikute ankrute või ankrurühma jaoks) SHARK® UR 8 |
Müüritellis Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Täissilikaattellis KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 |
SHARK® UR 10 betooni ja müüritise paigaldusomadused | ||
Ankru läbimõõt [mm] | SHARK® UR 10 | |
Nimipuur ∅ | d0 [mm] | 10 |
Puurimislaastud ∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 |
Puurava sügavus | h1 ≥ [mm] | 80 |
Tüübli korpuse sügavuse seadmine | hnom [mm] | 70 |
Kinnitusosas läbiv ava | df ≤ [mm] | 10,5 |
Betoon: ETA-08/0190, ankurdused üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis | ||||
Ankru läbimõõt [mm] | SHARK® UR 8 | |||
Keskne tõmbekoormus1) üksikute ankurduste või ankurduste rühma puhul | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,6 | |
50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 2,4 (2,1) | ||
50°C2)/80°C3) | 2,0 | |||
Lõikekoormus1) üksikute ankurduste või ankurduste rühma puhul | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 |
SHARK® UR 8 betooni ja müüritise paigaldusomadused | ||
Ankru läbimõõt [mm] | SHARK® UR 8 | |
Nominaalne puur∅ | d0 [mm] | 8 |
Puurimislaastud ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 |
Puurava sügavus | h1 ≥ [mm] | 80 |
Tüübli korpuse kinnitussügavus | hnom [mm] | 70 |
Müüritis4): ETA-08/0190, ankrud üleliigsesse mittekonstruktsioonilises süsteemis (temperatuurivahemikud 50°C2)/80°C3). Muude kivitüüpide, töötlemata tiheduse, minimaalse survetugevuse või temperatuurivahemike kohta vt tüübikinnitust ETA-08/0190 | ||||
Aluse materjal | Telliste formaat [mm] | Toortihedusklass [kg/dm3] | Minimaalne survetugevus [N/mm2] | Fperm [kN]5) (üksikute ankrute või ankrurühma jaoks) SHARK® UR 10 |
Tellis Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Täissilikaattellis KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 |
Betoon: ETA-08/0190, ankurdused üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis | ||||
Ankru läbimõõt [mm] | SHARK® UR 10 | |||
Keskne tõmbekoormus1) üksikute ankurduste või tüüblirühma jaoks | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,0 | |
50°C2)/80°C3) | 1,0 | |||
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,6 | ||
50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
Põikkoormus1) üksikute ankurduste või tüüblirühma jaoks | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 |