Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

SHARK UR plastist raamkinnitus, lame krae Tsingitud terasest kuuskantpeaga kruvi ja peale pressitud seibiga

Plastraami ankur SHARK UR F tsingitud terasest
KINNITUSANKUR SHARK-UR 10X185MM ETA

Toote nr 5912810606

EAN 4062856741137

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
SHARK UR plastist raamkinnitus, lame krae Tsingitud terasest kuuskantpeaga kruvi ja peale pressitud seibiga

Toote nr 5912810606

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 40 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne raamikinnitus spetsiaalse ankurdusgeomeetria ja kohese kandevõimega koos ETA hindamisega üle 100 ehitusmaterjali jaoks

Kaitse ja turvalisus


  • Kuulub SHARK UR tooteperekonda, mida on ETA-08/0190 raames katsetatud kokku rohkem kui 100 tõestatud ja moodsa ehitusmaterjali puhul

  • Läbimõõdud 8 ja 10 on katsetatud ja heaks kiidetud kokku 105 erineva alusmaterjali jaoks

  • Parem ohutus tänu betooni ja müüritise tuleohutuse kahju käitumise eksperthinnangule


Optimaalne kinnitus


  • Tänu ankurduse geomeetriale laienevad hambad neljas suunas ja haarduvad alusmaterjali sisse

  • Ankurdatakse hõõrdlukustuse kaudu ankruhülsi ja alusmaterjali vahel

  • Suur töökoormus tänu paisumisele neljas suunas

  • Parem koormuse edasikandmine tänu ühtlasele, pidevale koormuse ülekandmisele kogu laienduspiirkonnas

  • Ankruhülss praktiliselt ei pöörle tänu madalale paigaldusmomendile ja paisumisele

  • Kvaliteetsest polüamiidist valmistatud ankruhülss

  • Väga tugev pöörlemisvastane lukk


Lihtne kasutada


  • Aja kokkuhoid tänu kohesele kandevõimele

  • Minimaalselt paigaldustöid, kuna ankruhülss ja spetsiaalne kruvi on eelnevalt kokku pandud

  • Tüübli krae takistab ankurduse enneaegset paisumist paigaldamise ajal

  • Kohapealne paigaldus lihtsustab ja kiirendab paigaldamist


Paigaldussügavused


  • Kaks paigaldussügavust määratletud ehitusmaterjalides
  • SHARK-UR F 10 (tsingitud teras, roostevaba teras): Euroopa tehniline hinnang ETA-08/0190

  • Ekspertaruanne tuleindluse kestuse kohta tulega kokkupuute korral
  • SHARK-UR F 10 (tsingitud teras, roostevaba teras): Euroopa tehniline hinnang ETA-08/0190

  • Ekspertaruanne tuleindluse kestuse kohta tulega kokkupuute korral
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Ankrut võib kasutada koos Euroopa tehnilise hinnanguga (ETA) ankrute puhul mitte-kandvates süsteemides (nt fassaadid, ripplaed jne)

  • ETA hinnangu kohaselt heaks kiidetud enam kui 100 ehitusmaterjali jaoks, sealhulgas erinevat tüüpi tellised (täistellised ja perforeeritud tellised), õõnes- ja täistellistest silikaatplokid, täisbetoonplokid ja perforeeritud plokid, samuti õõneskergbetoonplokid

  • Sobib betoonmüüritise seinte jaoks, näiteks täismassist tellis, täismassist lubiliivaplokk, vertikaalselt perforeeritud tellis, õõnes lubiliivaplokk, õõnes kergbetoonplokk, täismassist kergbetoonplokk, betoon- ja autoklaavitud poorbetoontelk

  • Sobib fassaadi, lae ja katuse aluskonstruktsioonide (puidust või terasest), puittalade, puitliistude, metallkonsoolide, metallsiinide, ripplagede, kaablikanalite, nurkklambrite, profiilide, seinakappide, nagide jms kinnitamiseks.

  • Tsingitud kruvi sobib kasutamiseks välistingimustes ja märgades ruumides (kui see paigaldatakse hoolikalt), tingimusel et kruvi pea on piisavalt kaitstud niiskuse ja paduvihma eest. Kaitseks on soovitatav kasutada püsivalt elastset hermeetikut.

  • Sobib kinnitamiseks, kui on vaja tõestada kandevõimet tuleohutuse tõttu
Juhised
  • Puurida perforeeritud ja õõnsate betoonplokkide pöörleva puuriga (ilma löökmehhanismita)

  • Puurimisjäätmed tuleb puuraugust eemaldada, nt suruõhu pumbaga tootenumber 0903 990 001. 0903990001

  • Puurimine betoonis tolmueemalduspuuriga tähendab, et puurimisauku ei ole vaja puhastada

  • Paigaldustemperatuur alusmaterjalis ≥ -20 °C

  • Tüübli temperatuur paigaldusel ≥ 0 °C

Ankru läbimõõt

10 mm

Ankru pikkus (l)

185 mm

Maks kinnituse kõrgus (t fix)

115 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

10 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

10,5 mm

Tulepüsivuse klass

F30

Kruvi materjal

Teras

Otsik

AW40

Kruvi pind

A2K

Pea tüüp

Kuuskantpea

Puurimisava sügavus (h 1)

80 mm

Heakskiit

ETA-08/0190

Müüritis4): ETA-08/0190, ankrud üleliigsesse mittekonstruktsioonilises süsteemis (temperatuurivahemikud 50°C2)/80°C3). Muude kivitüüpide, töötlemata tiheduse, minimaalse survetugevuse või temperatuurivahemike kohta vt tüübikinnitust ETA-08/0190
Ankru läbimõõt [mm] Telliste formaat [mm] Toortihedusklass [kg/dm3] Minimaalne survetugevus [N/mm2] Fperm [kN]5) (üksikute ankrute või ankrurühma jaoks) SHARK® UR 8
Müüritellis Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Täissilikaattellis KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Normaalkaaluline betoonist täistellis Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,00
Vertikaalselt perforeeritud telliskivi HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
näiteks Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,26
20 0,43
Vertikaalselt perforeeritud tellis POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Vertikaalselt perforeeritud tellis POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,57
Õõnes silikaattellis KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
näiteks Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,57
12 0,71
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,26
12 0,34
16 0,43
Kergbetoonist õõnesplokk 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) näiteks Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,10
4 0,26
6 0,34
Kergbetoonist õõnesplokk
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Poorbetoon AAC 2 0,14
7 0,85
SHARK® UR 10 betooni ja müüritise paigaldusomadused
Ankru läbimõõt [mm] SHARK UR F 10
Nimipuur ∅ d0 [mm] 10
Puurimislaastud ∅ dcut ≤ [mm] 10,45
Ava sügavus h1 ≥ [mm] 80
Tüübli korpuse sügavuse seadmine hnom [mm] 70
Kinnitusosas läbiv ava df ≤ [mm] 10,5
Betoon: ETA-08/0190, ankurdused üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis
Ankru läbimõõt [mm] SHARK® UR 8
Keskne tõmbekoormus1)
üksikute ankurduste või ankurduste rühma puhul
Nperm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 2,4 (2,1)
50°C2)/80°C3) 2,0
Lõikekoormus1)
üksikute ankurduste või ankurduste rühma puhul
Vperm ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,16
Tsingitud teras
A4 happekindel teras
SHARK® UR 8 betooni ja müüritise paigaldusomadused
Ankru läbimõõt [mm] SHARK® UR 8
Nominaalne puur∅ d0 [mm] 8
Puurimislaastud ∅ dcut ≤ [mm] 8,45
Ava sügavus h1 ≥ [mm] 80
Tüübli korpuse kinnitussügavus hnom [mm] 70
Kinnitusosas läbiv ava df ≤ [mm] 8,5
Müüritis4): ETA-08/0190, mittekandvate süsteemide mitmekordne kinnitamine (temperatuurivahemik 50°C2)/80°C3)). Muud tüüpi kivide, töötlemata tiheduse, minimaalse survetugevuse või temperatuurivahemike kohta vaadake kinnitust ETA-08/0190
Aluse materjal Telliste formaat [mm] Toortihedusklass [kg/dm3] Minimaalne survetugevus [N/mm2] Fperm [kN]5) (üksikute ankrute või ankrurühma jaoks) SHARK UR F 10
Tellis Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Täissilikaattellis KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Tavaline betoonist täistellis Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,57
20 0,86
28 1,29
Vertikaalselt perforeeritud telliskivi HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
näiteks Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,34
20 0,57
Vertikaalselt perforeeritud tellis POROTON T8-306),
EN 771-1, Z-17.1-982
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Vertikaalselt perforeeritud tellis POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,43
Õõnes silikaattellis KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
näiteks Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,43
12 0,57
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,34
12 0,43
16 0,57
Kergbetoonist õõnesplokk 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) näiteks Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,09
4 0,17
6 0,26
Kergbetoonist õõnesplokk
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Poorbetoon AAC 2 0,21
7 0,88
Betoon: ETA-08/0190, ankurdused üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis
Ankru läbimõõt [mm]
Keskne tõmbekoormus1)
üksikute ankurduste või tüüblirühma jaoks
Nperm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,0
50°C2)/80°C3) 1,0
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Põikkoormus1)
üksikute ankurduste või tüüblirühma jaoks
Vperm ≥ C12/15 [kN] 5,37 4,99
Tsingitud teras
A4 happekindel teras

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave