Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastikust raamankur SHARK® UR F Tsingitud teras

Plastraami ankur SHARK UR F tsingitud terasest
KINNITUSANKUR SHARK-UR 10X115MM ETA

Toote nr 5912810603
EAN 4062856741144

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastikust raamankur SHARK® UR F Tsingitud teras

Toote nr 5912810603

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 40 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastist raamankur, millel on ulatuslik ETA hinnang müüritise, poorbetooni ja betooni jaoks. Kuuskantpeaga poldi ja tsingitud terasest pressitud seibiga
  • Kuulub SHARK® UR tooteperekonda, mida on ETA-08/0190 raames testitud rohkem kui 100 ehitusmaterjaliga

  • SHARK® UR 8 ja 10 raamiankrud on testitud ja heaks kiidetud kokku 105 erineva pinna jaoks. Lisaks betoonile ja poorbetoonile on praeguses kõige põhjalikumas ETA hinnangus ka palju telliseid, sealhulgas täis- ja perforeeritud tellised, õõnes- ja täis-lubikivitellised, täis- ja perforeeritud betoontellised ning kergbetoonist õõnesplokid

  • Tänu geniaalsele ankurgeomeetriale levivad "hambad" neljas suunas ja küünistavad otse alusmaterjali sisse

  • Ankurdatakse hõõrdlukustuse kaudu ankruhülsi ja alusmaterjali vahel

  • Kvaliteetsest polüamiidist valmistatud ankruhülss

  • Läbivajutusega paigaldus

  • Saab kohe laadida – ootamine ei ole vajalik

  • Väga tugev pöörlemisvastane lukk

  • Suur kandevõime tänu neljas suunas laienemisele

  • Parem koormuse ülekanne tänu ühtlasele ja pidevale koormuse jaotusele kogu paisutuspiirkonnas

  • Vasara sisselöögi stopp takistab ankurduse enneaegset paisumist paigaldamise ajal

  • Vähem paigaldustöid, kuna ankruhülss ja spetsiaalne kruvi on eelnevalt kokku pandud

  • Parem koormuse ülekandmine tahkete ja õõnsate konstruktsioonimaterjalide puhul
  • SHARK-UR F 10 (tsingitud teras, roostevaba teras): Euroopa tehniline hinnang ETA-08/0190

  • Ekspertaruanne tuleindluse kestuse kohta tulega kokkupuute korral
  • SHARK-UR F 10 (tsingitud teras, roostevaba teras): Euroopa tehniline hinnang ETA-08/0190

  • Ekspertaruanne tuleindluse kestuse kohta tulega kokkupuute korral
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Ankrut võib kasutada Euroopa tehnilise hinnanguga ankruna täiendavates mittekonstruktsioonilistes süsteemides (nt fassaadid, ripplaed jne)

  • SHARK UR, SHARK UR F saab kinnitada järgmistesse alusmaterjalidesse: Tavalise raskusega betoonmüüritisseinad (täistellis, lubjaliivaplokid, vertikaalselt perforeeritud tellis, õõnsad silikaatplokid, õõnsad kergbetoonplokid, täistellised ja kergbetoonist plokid, betoontellised) ja autoklaavitud poorbetoon

  • Kaks paigaldussügavust määratletud ehitusmaterjalides

  • Paigaldustemperatuurid: Alusmaterjali temperatuur: ≥ -20 °C

  • Ankruhülsi temperatuur: ≥ 0 °C

  • Tsingitud kruvi võib kasutada välitingimustes või märgades ruumides (kui see paigaldatakse ettevaatlikult) tingimusel, et kruvipea ümbrus on kaitstud niiskuse või vihma eest, et niiskus ei saaks ankruvardasse tungida. Püsielastne hermeetik, näiteks art nr 0892 075 350 kruusakaitse ja põhjakaitsemass 500 ml (nt kinnitamine fassaadikassettide aluskonstruktsioonile)

  • Sobib fassaadi, lae ja katuse aluskonstruktsioonide (puidust või terasest), puittalade, puitliistude, metallkonsoolide, metallsiinide, ripplagede, kaablikanalite, nurkklambrite, profiilide, seinakappide, nagide jms kinnitamiseks.

  • Kinnitusdetailid, mille puhul on vaja tõendada koormustaluvust tulega kokkupuute korral
Juhised
  • Puurige perforeeritud ja õõnesplokke pöörleva puuriga (ilma haamrimehhanismita)

  • Puurimisjäätmed tuleb puuraugust eemaldada, nt suruõhu pumbaga tootenumber 0903990001

  • Imbtrelliga betooni puurimine säästab puuraugu puhastamise vajadust

Ankru läbimõõt

10 mm

Ankru pikkus (l)

115 mm

Maks kinnituse kõrgus (t fix)

45 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

10 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

10.5 mm

Tulepüsivuse klass

F30

Kruvi materjal

Teras

Sisemine ketas

AW40

Kruvi pind

A2K

Pea tüüp

Kuuskantpea

Puurimisava sügavus (h 1)

80 mm

Heakskiit

ETA-08/0190

Müüritis4): ETA-08/0190, ankrud üleliigsesse mittekonstruktsioonilises süsteemis (temperatuurivahemikud 50°C2)/80°C3). Muude kivitüüpide, töötlemata tiheduse, minimaalse survetugevuse või temperatuurivahemike kohta vt tüübikinnitust ETA-08/0190
Ankru läbimõõt [mm] Telliste formaat [mm] Toortihedusklass [kg/dm3] Minimaalne survetugevus [N/mm2] Fperm [kN]5) (üksikute ankrute või ankrurühma jaoks) SHARK® UR 8
Müüritellis Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Täissilikaattellis KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
SHARK® UR 10 betooni ja müüritise paigaldusomadused
Ankru läbimõõt [mm] SHARK UR F 10
Nimipuur ∅ d0 [mm] 10
Puurimislaastud ∅ dcut ≤ [mm] 10,45
Ava sügavus h1 ≥ [mm] 80
Tüübli korpuse sügavuse seadmine hnom [mm] 70
Kinnitusosas läbiv ava df ≤ [mm] 10,5
Betoon: ETA-08/0190, ankurdused üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis
Ankru läbimõõt [mm] SHARK® UR 8
Keskne tõmbekoormus1)
üksikute ankurduste või ankurduste rühma puhul
Nperm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 2,4 (2,1)
50°C2)/80°C3) 2,0
Lõikekoormus1)
üksikute ankurduste või ankurduste rühma puhul
Vperm ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,16
SHARK® UR 8 betooni ja müüritise paigaldusomadused
Ankru läbimõõt [mm] SHARK® UR 8
Nominaalne puur∅ d0 [mm] 8
Puurimislaastud ∅ dcut ≤ [mm] 8,45
Ava sügavus h1 ≥ [mm] 80
Tüübli korpuse kinnitussügavus hnom [mm] 70
Kinnitusosas läbiv ava df ≤ [mm] 8,5
Müüritis4): ETA-08/0190, mittekandvate süsteemide mitmekordne kinnitamine (temperatuurivahemik 50°C2)/80°C3)). Muud tüüpi kivide, töötlemata tiheduse, minimaalse survetugevuse või temperatuurivahemike kohta vaadake kinnitust ETA-08/0190
Aluse materjal Telliste formaat [mm] Toortihedusklass [kg/dm3] Minimaalne survetugevus [N/mm2] Fperm [kN]5) (üksikute ankrute või ankrurühma jaoks) SHARK UR F 10
Tellis Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Täissilikaattellis KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Betoon: ETA-08/0190, ankurdused üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis
Ankru läbimõõt [mm]
Keskne tõmbekoormus1)
üksikute ankurduste või tüüblirühma jaoks
Nperm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,0
50°C2)/80°C3) 1,0
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Põikkoormus1)
üksikute ankurduste või tüüblirühma jaoks
Vperm ≥ C12/15 [kN] 5,37 4,99

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave