Plastikust raamankur SHARK® UR F Tsingitud teras
Plastraami ankur SHARK UR F tsingitud terasest
KINNITUSANKUR SHARK-UR 10X100MM ETA
Toote nr
5912810602
EAN 4062856741120
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist


Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Plastist raamankur, millel on ulatuslik ETA hinnang müüritise, poorbetooni ja betooni jaoks. Kuuskantpeaga poldi ja tsingitud terasest pressitud seibiga
- Kuulub SHARK® UR tooteperekonda, mida on ETA-08/0190 raames testitud rohkem kui 100 ehitusmaterjaliga
- SHARK® UR 8 ja 10 raamiankrud on testitud ja heaks kiidetud kokku 105 erineva pinna jaoks. Lisaks betoonile ja poorbetoonile on praeguses kõige põhjalikumas ETA hinnangus ka palju telliseid, sealhulgas täis- ja perforeeritud tellised, õõnes- ja täis-lubikivitellised, täis- ja perforeeritud betoontellised ning kergbetoonist õõnesplokid
- Tänu geniaalsele ankurgeomeetriale levivad "hambad" neljas suunas ja küünistavad otse alusmaterjali sisse
- Ankurdatakse hõõrdlukustuse kaudu ankruhülsi ja alusmaterjali vahel
- Kvaliteetsest polüamiidist valmistatud ankruhülss
- Läbivajutusega paigaldus
- Saab kohe laadida – ootamine ei ole vajalik
- Väga tugev pöörlemisvastane lukk
- Suur kandevõime tänu neljas suunas laienemisele
- Parem koormuse ülekanne tänu ühtlasele ja pidevale koormuse jaotusele kogu paisutuspiirkonnas
- Vasara sisselöögi stopp takistab ankurduse enneaegset paisumist paigaldamise ajal
- Vähem paigaldustöid, kuna ankruhülss ja spetsiaalne kruvi on eelnevalt kokku pandud
- Parem koormuse ülekandmine tahkete ja õõnsate konstruktsioonimaterjalide puhul
- SHARK-UR F 10 (tsingitud teras, roostevaba teras): Euroopa tehniline hinnang ETA-08/0190
- Ekspertaruanne tuleindluse kestuse kohta tulega kokkupuute korral







- SHARK-UR F 10 (tsingitud teras, roostevaba teras): Euroopa tehniline hinnang ETA-08/0190
- Ekspertaruanne tuleindluse kestuse kohta tulega kokkupuute korral
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Ankrut võib kasutada Euroopa tehnilise hinnanguga ankruna täiendavates mittekonstruktsioonilistes süsteemides (nt fassaadid, ripplaed jne)
- SHARK UR, SHARK UR F saab kinnitada järgmistesse alusmaterjalidesse: Tavalise raskusega betoonmüüritisseinad (täistellis, lubjaliivaplokid, vertikaalselt perforeeritud tellis, õõnsad silikaatplokid, õõnsad kergbetoonplokid, täistellised ja kergbetoonist plokid, betoontellised) ja autoklaavitud poorbetoon
- Kaks paigaldussügavust määratletud ehitusmaterjalides
- Paigaldustemperatuurid: Alusmaterjali temperatuur: ≥ -20 °C
- Ankruhülsi temperatuur: ≥ 0 °C
- Tsingitud kruvi võib kasutada välitingimustes või märgades ruumides (kui see paigaldatakse ettevaatlikult) tingimusel, et kruvipea ümbrus on kaitstud niiskuse või vihma eest, et niiskus ei saaks ankruvardasse tungida. Püsielastne hermeetik, näiteks art nr 0892 075 350 kruusakaitse ja põhjakaitsemass 500 ml (nt kinnitamine fassaadikassettide aluskonstruktsioonile)
- Sobib fassaadi, lae ja katuse aluskonstruktsioonide (puidust või terasest), puittalade, puitliistude, metallkonsoolide, metallsiinide, ripplagede, kaablikanalite, nurkklambrite, profiilide, seinakappide, nagide jms kinnitamiseks.
- Kinnitusdetailid, mille puhul on vaja tõendada koormustaluvust tulega kokkupuute korral
Juhised
- Puurige perforeeritud ja õõnesplokke pöörleva puuriga (ilma haamrimehhanismita)
- Puurimisjäätmed tuleb puuraugust eemaldada, nt suruõhu pumbaga tootenumber 0903990001
- Imbtrelliga betooni puurimine säästab puuraugu puhastamise vajadust
Ankru läbimõõt | 10 mm |
Ankru pikkus (l) | 100 mm |
Maks kinnituse kõrgus (t fix) | 30 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 10 mm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 10.5 mm |
Tulepüsivuse klass | F30 |
Kruvi materjal | Teras |
Sisemine ketas | AW40 |
Kruvi pind | A2K |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Puurimisava sügavus (h 1) | 80 mm |
Heakskiit | ETA-08/0190 |
Müüritis4): ETA-08/0190, ankrud üleliigsesse mittekonstruktsioonilises süsteemis (temperatuurivahemikud 50°C2)/80°C3). Muude kivitüüpide, töötlemata tiheduse, minimaalse survetugevuse või temperatuurivahemike kohta vt tüübikinnitust ETA-08/0190 | ||||
Ankru läbimõõt [mm] | Telliste formaat [mm] | Toortihedusklass [kg/dm3] | Minimaalne survetugevus [N/mm2] | Fperm [kN]5) (üksikute ankrute või ankrurühma jaoks) SHARK® UR 8 |
Müüritellis Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Täissilikaattellis KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 |
SHARK® UR 10 betooni ja müüritise paigaldusomadused | ||
Ankru läbimõõt [mm] | SHARK UR F 10 | |
Nimipuur ∅ | d0 [mm] | 10 |
Puurimislaastud ∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 |
Ava sügavus | h1 ≥ [mm] | 80 |
Tüübli korpuse sügavuse seadmine | hnom [mm] | 70 |
Kinnitusosas läbiv ava | df ≤ [mm] | 10,5 |
Betoon: ETA-08/0190, ankurdused üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis | ||||
Ankru läbimõõt [mm] | SHARK® UR 8 | |||
Keskne tõmbekoormus1) üksikute ankurduste või ankurduste rühma puhul | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,6 | |
50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 2,4 (2,1) | ||
50°C2)/80°C3) | 2,0 | |||
Lõikekoormus1) üksikute ankurduste või ankurduste rühma puhul | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 |
SHARK® UR 8 betooni ja müüritise paigaldusomadused | ||
Ankru läbimõõt [mm] | SHARK® UR 8 | |
Nominaalne puur∅ | d0 [mm] | 8 |
Puurimislaastud ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 |
Ava sügavus | h1 ≥ [mm] | 80 |
Tüübli korpuse kinnitussügavus | hnom [mm] | 70 |
Kinnitusosas läbiv ava | df ≤ [mm] | 8,5 |
Müüritis4): ETA-08/0190, mittekandvate süsteemide mitmekordne kinnitamine (temperatuurivahemik 50°C2)/80°C3)). Muud tüüpi kivide, töötlemata tiheduse, minimaalse survetugevuse või temperatuurivahemike kohta vaadake kinnitust ETA-08/0190 | ||||
Aluse materjal | Telliste formaat [mm] | Toortihedusklass [kg/dm3] | Minimaalne survetugevus [N/mm2] | Fperm [kN]5) (üksikute ankrute või ankrurühma jaoks) SHARK UR F 10 |
Tellis Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Täissilikaattellis KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 |
Betoon: ETA-08/0190, ankurdused üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis | ||||
Ankru läbimõõt [mm] | ||||
Keskne tõmbekoormus1) üksikute ankurduste või tüüblirühma jaoks | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,0 | |
50°C2)/80°C3) | 1,0 | |||
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,6 | ||
50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
Põikkoormus1) üksikute ankurduste või tüüblirühma jaoks | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 |