Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastikust laienev tüübel Ilma korgita, mitme soonega

Plasttüübel, mitme soonega
PLASTTÜÜBEL

Toote nr 050012696

EAN 4054458331397

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastikust laienev tüübel Ilma korgita, mitme soonega

Toote nr 050012696

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekkide, papi ja plasti kiireks kinnitamiseks

Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Autotööstuses ja kõigis kinnitustehnoloogia valdkondades

Min/max puuriava läbimõõt

5,00-5,20 mm

Min/max külgeühendatava detaili paksus

2,50-8,00 mm

Pea läbimõõt (A)

10,00 mm

Pea kõrgus (B)

2,00 mm

Pikkus pea all (C)

11,40 mm

Värv

Värvitu

Materjal

PA 12

Sobib sõidukitootjale

BMW, MINI

Vastab originaalvaruosa numbrile

A0009900992

paigalduskoht

Universaalne

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave