Plastikust läbiviik BMW-le
BMW plastikrosett
DIN17670 SEIB M3.5 PLEKIKRUVI
Toote nr 04580124
EAN 4011231388405
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
Läbiviike kasutatakse mitmete lameda peaga kruvide vahepuksina. Neid kasutatakse seibidena ja joondamise abivahendiks ning ka kinnitatavate osade surve võrdsustamiseks, seda eriti pehmete materjalide (puit, plastik, nahk jne) kasutamisel.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Siseläbimõõt (d1) | 4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 12,0 mm |
Kõrgus (h1) | 3,0 mm |
Materjal | PLA |