Plastikust gaasihajuti
Gaasihajuti Kemppi
GAASIHAJUTI PMT/MMT 42W
Toote nr 0984960265
EAN 4053479984872
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pikkused 16,5 mm kuni 27 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tüübikirjeldus | MMT42W/PMT42W |
Pikkus | 27 mm |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |