Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastic expanding rivet with cap and fluting

Plastic expanding rivet with cap and fluting
PLASTTÜÜBEL SOONTEGA PA6.6 MUST

Toote nr 0501105064

EAN 4024835488563

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastic expanding rivet with cap and fluting

Toote nr 0501105064

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max puuriava läbimõõt

6-6,2 mm

Min/max külgeühendatava detaili paksus

2-10 mm

Pea läbimõõt (A)

15 mm

Pea kõrgus (B)

3,5 mm

Pikkus pea all (C)

15,00 mm

Värv

Must

Materjal

PA 66

Sobib sõidukitootjale

Universaalne

Vastab originaalvaruosa numbrile

N90359101, 51111908077, A0009905492

paigalduskoht

Keretöö

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave