Plaster tape, PVC smooth
Plaster tape, PVC smooth
MÄRKETEIP 50MM 33M VALGE
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
Masking tape for protecting smooth surfaces during painting, plastering and varnishing both indoors and outdoors.
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |
Tugimaterjal | PVC-P |
Kleepuv alus | Looduslik kumm |
Laius | 50 mm |
Pikkus | 33 m |
Värv | Valge |
Teibi paksus | 0,13 mm |
Liimimisjõud terasel (pikkusühiku kohta) | 1,8 N/cm |
Katkevenivus | 150 % |
Min/max töötlemistemperatuur | 5 to 40 °C |
Temperatuurikindlus min/max | -10 to 70 °C |
Ultraviolettkindlus | Jah |
Vastupidavus | Vesi, Ilm |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 24 Month / kuiv ja tolmuvaba hoiuruum, 20°C ja 50% suhteline õhuniiskus |