Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plaadiühendus, valutsink

Mööbliplaadi ühendus
MÖÖBLIPLAADI ÜHENDUS ZN

Toote nr 0683242
EAN 4024835802253
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plaadiühendus, valutsink

Toote nr 0683242

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Soonitud külgedega, et istuks kindlalt puuravas
  • Ava sügavus 16 mm, sobib materjalidele alates 19 mm

  • Puuri läbimõõt 35 mm, puurimiseks tavalise trelliga

  • Lühikese versiooni puhul pole soonte freesimine vajalik

  • Plaatidele mõjuvate jõudude suurem summutus pika versiooni puhul

  • Hea jõuülekanne tänu ajami suurusele 10

Toodud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Survevalu tsink

Pind

PL

Hinge kinnitusava läbimõõt

35 mm

Puurimissügavus

16 mm

Min/max puurimismõõt

16-18 mm

Min/max soone laius

8-10 mm

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Meetermõõdustikus kahe otsaga lehtvõti DIN 3110/ISO 1085

ZEBRA LEHTVÕTI 10X11MM

ZEBRA® professionaalse kvaliteediga tööriistad laias valikus
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave