Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Piraadipüksid Cetus

Piraadipüksid Cetus
TÖÖSHORTSID PIRAAT CETUS HALL 46

Toote nr M413150423
EAN 4251596879815

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Piraadipüksid Cetus

Toote nr M413150423

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Praktilised ¾-pikkused piraadipüksid pakuvad maksimaalset mugavust soojematel päevadel töötamiseks. Need võimaldavad tänu põlvetaksute valikule põlvedel lühikeste pükstega võrreldes mugavamalt töötada.
  • Mittekriimustav plastnööpide ja tõmblukkudega rõivas

  • Viis välistaskut, kaks pliiatsitaskut, joonlauatasku

  • Ergonoomiline lõige põlveosas, veniv sisetükk värvliosas, tugevast Cordura materjalist põlvetaskud

  • ID-kaardi hoidik

  • Sobib tööstuslikuks pesuks, sertifitseeritud DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN järgi (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Antratsiit, Hall

Suurus

46

Suurus FR/ES/PT/BE

40

Materjal

65% polüester, 35% puuvill

Kanga kaal m2 kohta

245 g

Pestav

60 °C

Hooldusjuhis

Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Keskmise temperatuuriga triikimine, Professionaalne keemiline puhastus, standardprotsess

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave