Piraadipüksid Cetus
Piraadipüksid Cetus
TÖÖSHORTSID PIRAAT CETUS HALL 40
Toote nr M413150417
EAN 4251596879785
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
Praktilised ¾-pikkused piraadipüksid pakuvad maksimaalset mugavust soojematel päevadel töötamiseks. Need võimaldavad tänu põlvetaksute valikule põlvedel lühikeste pükstega võrreldes mugavamalt töötada.
- Mittekriimustav plastnööpide ja tõmblukkudega rõivas
- Viis välistaskut, kaks pliiatsitaskut, joonlauatasku
- Ergonoomiline lõige põlveosas, veniv sisetükk värvliosas, tugevast Cordura materjalist põlvetaskud
- ID-kaardi hoidik
- Sobib tööstuslikuks pesuks, sertifitseeritud DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN järgi (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Antratsiit, Hall |
Suurus | 40 |
Suurus FR/ES/PT/BE | 34 |
Materjal | 65% polüester, 35% puuvill |
Kanga kaal m2 kohta | 245 g |
Pestav | 60 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Keskmise temperatuuriga triikimine, Professionaalne keemiline puhastus, standardprotsess |