Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pinnakatteta lai seib ISO 7093-1, teras 200 HV pinnakatteta

ISO 7093-1 teras, 200 HV pinnakatteta
ISO7093/1 SEIB M12 HV200

Toote nr 5150060012
EAN 4046777487527

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pinnakatteta lai seib ISO 7093-1, teras 200 HV pinnakatteta

Toote nr 5150060012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Asendab DIN 9021
MärkusDIN 9021 on tagasi võetud ja asendatud rahvusvah. stan. DIN EN ISO 7093-1. 2,5 ja 7 nimisuurused enam DIN EN ISO 7093-1-s ei sisaldu ja seepärast kehtivad kui DIN 9021. Läbimõõtude M10, M12, M14 ja M22 mutrivõtmete suurused on DIN EN ISO 4014 puhul muutunud DIN 931. Nende läbimõõtudega tooted vastavad seetõttu nii DIN 931 kui ka DIN EN ISO-le.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M12

Siseläbimõõt (d1)

13 mm

Välisläbimõõt (d2)

37 mm

Paksus (h1)

3 mm

Standardid

ISO 7093 - 1

Materjal

ST

Pind

PL

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Kuju

Suur versioon

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave