Pinnakatteta lai seib ISO 7093-1 A4 roostevaba teras 200 HV pinnakatteta
ISO 7093-1 roostevaba teras A4, 200 HV pinnakatteta
ISO7093/1-SEIB-M6-A4-200HV
Toote nr
51501016
EAN 4057708528875
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
MärkusAsendab DIN 9021
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M6 |
Siseläbimõõt (d1) | 6.4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 18 mm |
Paksus (h1) | 1.8 mm |
Standardid | ISO 7093 - 1 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Kuju | Suur versioon |
RoHS nõuetele vastav | Jah |