Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pinnakatte paksusmõõdik, kombi

Pinnakatte paksusmõõdik Combi
PINNAKATTE PAKSUSMÕÕDIK

Toote nr 071553 790
EAN 4038898521822
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pinnakatte paksusmõõdik, kombi

Toote nr 071553 790

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiselektroonne mõõdik pinnakatte (näiteks värvi, korrosioonikaitsekihi) paksuse mõõtmiseks
  • Ühe käega käsitsetav multifunktsionaalse lüliti abil

  • Automaatne alusmaterjali vahetamine

Usaldusväärsed ja kiired mõõtmised ilma kalibreerimata


  • Kasutaja võib vahetada alusmaterjali ka käsitsi

  • Suur mõõtetäpsus kogu mõõtepiirkonnas

  • Mitmekülgselt kasutatav tänu topeltsondile (teras, raud ja mitteraudmetallid, näiteks alumiinium, tsink, vask ja messing)

  • Kompaktne konstruktsioon, integreeritud andur

  • Õrn mõõtmine tänu poleeritud rubiinist mõõtepeadele tagab pika kasutusea

  • Uuenduslik tehnoloogia: Halli sensorid ja pöörisvoolutehnoloogia

  • Helisignaal mõõtmise alguses

  • Automaatne sisse-/väljalülitus

  • Taustvalgusega graafilisel LCD-ekraanil kuvatakse mõõteväärtus, aku olek, mõõteühik ja töörežiim

  • Mõõtetulemust kuvatakse umbes 15 sekundit


Mõõtepiirkond (FE/N Fe)


0-3000 μm (saadaval μm/mm)



Mõõtmise ajasamm


Individuaalne mõõtmine: 600 ms



Ekraan


0,0-999 mikromeetrites (μm), alates 1000 μm millimeetrites (mm)



Väikseim mõõtepind


10 x 10 mm



Väikseim kõverusraadius


  • Kumer: 5 mm

  • Nõgus: 25 mm


Alusmaterjali väikseim paksus


  • Fe: 0,2 mm

  • N Fe: 0,05 mm
Märkus

Plastpinnalt mõõtmine ei ole võimalik

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Terase ja raua (ferromagnetiliste metallide) või mittemagnetiliste metallide, näiteks alumiiniumi, tsingi, vase või messingi pinnakatte paksuse mõõtmiseks

Kuva

LCD

Mõõtmistäpsus %

3 %

Pikkuse mõõtmise viga (+/-)

+/- 2 µm

Min/max temperatuuritingimused

0 to 50 °C

Min/max hoiustamistemperatuur

-10 to 60 °C

Laetavate akude/patareide arv

2 Stck(pcs)

Laetav aku/aku nimetus

Mignon AA; LR6; AM3

Pikkus x laius x kõrgus

100 x 60 x 27 mm

Pinnakatte paksusmõõdik, kombi kaasas:
2 x
Suure võimsusega patarei

PATAREI 1.5V AA

Kirjeldus: Patarei suure energiavajadusega tarbijatele
Kogus: 2 x
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave