Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pinnakareduse mõõteseade MARSURF PS 10

Pinnakareduse mõõteseade PS10
PINNAKAREDUSE MÕÕTJA MARSURF PS 10

Toote nr 0715530031

EAN 4056807712222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pinnakareduse mõõteseade MARSURF PS 10

Toote nr 0715530031

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lihtne kasutada

Lihtne ja intuitiivne – sama lihtne kasutada nagu nutitelefoni



  • Suur, valgustatud 4,3-tolline TFT-puuteekraan

  • Mõõteprotokolli saab koostada otse mõõteseadmes

  • Kliendi märkused saab lisada protokolli, sisestades need otse MarSurf PS 10 seadmesse

  • Salvestusvormingud: TXT, X3P, CSV ja PDF

  • Paindlikud kasutusvõimalused: eemaldatav mõõtepea

  • 31 mõõteparameetrit: efektiivsus võrreldav laboriseadmetega


Komplektis:



  • Mõõtepea (eemaldatav)

  • 1 standarditele vastav mõõtenõel

  • Sisseehitatud aku, laadija (3 adapterit), USB-juhe

  • Pinnakareduse etalon (integreeritud korpusesse, eemaldatav) ja Mahr'i kalibreerimistunnistus

  • Mõõtenõela kate ja õlasangaga kandekott

  • Pikenduskaabel mõõtepeale

  • Kasutusjuhend
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Mõõtejõud (10)

0,75 N

Keel (20)

Inglise, Saksa, Itaalia

Pikkus (30)

160 mm

Laius (40)

77 mm

Kõrgus (50)

50 mm

Laadimispinge (60)

100 V/AC

Laetava aku/patarei tüüp (70)

Li-lon

Toote kaal (ühiku kohta) (80)

1850,000 g

Statistika kuva (90)

Ülemised ja alumised piirid, Madalaim näit, Näitude arv, Ülempiiri ületavate näitude arv, Standardkõrvalekalle

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave