Pinna sideaine plastiku/puidu/kivi krunt
Liim ja tihenduskrunt plastile/puidule/kivile
L+T KRUNT PUU/PLAST/KIVI 250ML
- Primer for Plastic/Wood/Stone reageerib niiskusega. Krundi kvaliteedi säilitamiseks sulgege purk sisemise plastkaanega kohe pärast iga kasutuskorda. Kui eeltöötlus on lõppenud, sulgege purk keeratava kaanega.
- Pärast avamist tuleb krunt ära kasutada umbes kuu jooksul, kui seda kasutatakse regulaarselt. Kui purki avatakse harva, kasutage krunt ära 2 kuu jooksul. Lõpetage krundi kasutamine, kui see geelistub, ei ole homogeenne või on liiga viskoosne.
- Ärge lahjendage krunti ega segage seda teiste ainetega.
- Krunt Adhesion Plus võib jätta looduslikule kivile värvijääke. Vaadake tehnilisel teabelehel olevat pindade tabelit.
| Pind/materjal | Optimeerimistoimingud | Märkused |
| Alumiinium (AlMg3, AlMgSi1) | Aktiveeriv puhastusvahend B ja S ja võib-olla. B ja S Adhesion Plus for Metal | Vajaduse korral lihvige eelnevalt kergelt lihvimisfliisiga. |
| Anodeeritud alumiinium | Aktiveeriv puhastusvahend B ja S ja võib-olla. B ja S Adhesion Plus for Metal | – |
| Teras (St 37 jne) | Aktiveeriv puhastusvahend B ja S ja võib-olla. B ja S Adhesion Plus for Metal | Vajaduse korral lihvige eelnevalt kergelt lihvimisfliisiga. Korrosiooniohtlikud teraskomponendid: Vajalik on 2-komponentne PU või epoksü-korrosioonikaitse. |
| Roostevaba teras (roostekindel) | Aktiveeriv puhastusvahend B ja S ja võib-olla. B ja S Adhesion Plus for Metal | – |
| Tsingitud teras (kuumsukeldus või tsingitud) | Aktiveeriv puhastusvahend B ja S ja võib-olla. B ja S Adhesion Plus for Metal | Vajaduse korral lihvige eelnevalt kergelt lihvimisfliisiga. |
| 2-komponentsed pealisvärvid (PU, epoksü), 2-komponendilised veepõhised krundid ja värvid, kataforeesvärvid, krundid (EP/2C) | Aktiveeriv puhastusvahend B ja S | Kuna saadaolevaid värve on palju, on see teave vaid suunav. Vajaduse korral tehke eelnevad testid. |
| Pulberkatted | Aktiveeriv puhastusvahend B ja S | Rakendustes, mis hõlmavad tugevaid jõude või niisket keskkonda, on soovitatav eelkatsetamine. |
| GFRP (küllastumata polüester), külggeelkate või SMC | Aktiveeriv puhastusvahend B ja S | Vajaduse korral lihvige eelnevalt kergelt lihvimisfliisiga. |
| GFRP (küllastumata polüester), talletuskate | 1. Lihvige kergelt S 80-ga 2. Aktiveeriv puhastusvahend B ja S 3. B ja S P/W/S-i krunt | – |
| ABS | 1. Lihvige kergelt lihvimisfliisiga 2. Aktiveeriv puhastusvahend B ja S 3. B ja S P/W/S-i krunt | Väikese koormuse all olevate osade puhul võib lihvimisprotsessi ära jätta. |
| Jäik PVC | 1. Lihvige kergelt lihvimisfliisiga 2. Aktiveeriv puhastusvahend B ja S 3. B ja S P/W/S-i krunt | Väikese koormuse all olevate osade puhul võib lihvimisprotsessi ära jätta. |
| Klaas (mineraal) | Aktiveeriv puhastusvahend B ja S | Liimitav pind peab olema kaitstud UV-kiirguse eest (läbipaistmatu kate). |
| Klaaskeraamika | Aktiveeriv puhastusvahend B ja S | – |
| Töötlemata puit ja puittooted (puitlaastplaat) | 1. Tolmueemaldus 2. B ja S Adhesion Plus P/W/S-i jaoks | – |
| Looduslik kivi | 1. Tolmueemaldus 2. B ja S Adhesion Plus P/W/S-i jaoks | Võib põhjustada värvimuutust, kui seda kasutatakse koos tundliku loodusliku kiviga (marmor). |
| Betoon, mineraalmört ja krohvid | 1. Tolmueemaldus 2. B ja S Adhesion Plus P/W/S-i jaoks | – |
| Tekstiil, fliisid | B ja S Adhesion Plus P/W/S-i jaoks | Vajalik eeltestimine: kleepumisest kanga külge võib piisata. |
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie tehtud testidel ja kogemustel. Tehke enne iga kasutust oma testid. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja rakendustingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!
Krunt AdhesionPlus plastile/puidule/kivile toimib sideainena liimide ja plastide (nt PVC, ABS, GRP, EP), puidu ja muude poorsete aluspindade, näiteks kivi ja betooni vahel. Ei sobi plastidele, mis võivad pinge all praguneda, näiteks PE, PP, PTFE, PMMA ja PC.
Pinnad peavad olema puhtad, kuivad ning tolmu- ja
rasvavabad. Eeltöötluse kohta vt tehnilise teabelehe optimeerimistabel. Raputage purki korralikult. Kandke krunt AdhesionPlus peale ühtlase õhukese kihina pintsli või vildi abil. Aurustumisaeg vähemalt 30 minutit.
Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Sisukord | 250 ml |
Keemiline alus | Lahusteid sisaldav polüuretaani preparaat |
Värv | Kollane läbipaistev |
Tihedus/tingimused | 1 kg/l / vastavalt DIN EN ISO 2811-1 |
Min. ooteaeg enne järgmist kihti | 30 min |
Pealekandmise aja tingimused | 23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures |
Min/max töötlemistemperatuur | 10 to 35 °C |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 12 Month / ≤ 25 °C, suletud, püstiasendis, kuiv ja päikesevalguse eest kaitstud |