Pingutusttangid vedruklambri paigaldamiseks voolikutele
Pingutustangid vedruklambri paigald voolikutele
VOOLIKUKLAMBRI TANGID TROSSIGA
Toote nr 1952004725
EAN 4062856072514
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
Nende tangidega saab avada isepingulduvaid/isesulguvad vedruklambreid.
Klambrite ohutu töötlemine raskesti ligipääsetavates kohtades
Kaablikinnitusega tangid
Mõeldud vähemalt 30 000 kasutuskorraks
40% tugevam kaabel kui tavaliste tangidega
Kaabliühenduse kiire töötlemine
Patenteeritud kiirkinnitus
Klamber on avatud olekus fikseeritud, mis võimaldab seda kahe käega voolikult vabastada ja ära võtta
Sisseehitatud mikrokinnitus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib enamusele vedruklambri tüüpidele
Pikkus (L) | 640 mm |
Kinnituse läbimõõt min/max (D) | 18-54 mm |