Pingeseib Poltühendustele DIN 6796, A4 pinnakatteta roostevaba teras
DIN 6796 happekindel teras A4
DIN6796 A4 M8 KUMERSEIB C4
Toote nr 0432008
EAN 4053479779485
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
Sobiv kruvikeermele | M8 |
Siseläbimõõt (d1) | 8,4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 18 mm |
Kõrgus (h1) | 2,6 mm |
Paksus (s1) | 2 mm |
Standardid | DIN 6796 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Screw connections of property class 70 and 80 |
Lukustamisfunktsioon | Sisseehitatud lukustusseade |