Pingeseib Poltühendustele DIN 6796, A4 pinnakatteta roostevaba teras
DIN 6796 happekindel teras A4
DIN6796 A4 M5 KUMERSEIB C4
Toote nr 0432005
EAN 4049557777924
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
Sobiv kruvikeermele | M5 |
Siseläbimõõt (d1) | 5,3 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 11 mm |
Kõrgus (h1) | 1,55 mm |
Paksus (s1) | 1,2 mm |
Standardid | DIN 6796 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Screw connections of property class 70 and 80 |
Lukustamisfunktsioon | Sisseehitatud lukustusseade |