Pingeseib Poltühendustele DIN 6796, A4 pinnakatteta roostevaba teras
DIN 6796 happekindel teras A4
DIN6796 A4 M20 KUMERSEIB C4
Toote nr 04320020
EAN 4060053483096
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
![]()  | |
Sobiv kruvikeermele  | M20  | 
Siseläbimõõt (d1)  | 21 mm  | 
Välisläbimõõt (d2)  | 45 mm  | 
Kõrgus (h1)  | 6,4 mm  | 
Paksus (s1)  | 5 mm  | 
Standardid  | DIN 6796  | 
Materjal  | A4  | 
Pind  | PL  | 
RoHS nõuetele vastav  | Jah  | 
Sobiv  | Screw connections of property class 70 and 80  | 
Lukustamisfunktsioon  | Sisseehitatud lukustusseade  |